Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 0,50 Münzrille lgrau 65 Münzen
Artikel-Nr.:
     C1137-160705037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160705037
EAN/GTIN:
     4003801039152
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
WEDO® Münzrille 0,50 EUR für 65 Münzen. Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Die Wertskala gibt einen schnellen Überblick über den Münzbestand. Größe 18,0 x 4,5 x 3,75 cm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45
Wertskala vorhanden:
Ja
Anzahl der Reihen:
1
Farbe:
lichtgrau
Verwendung für Währung:
Euro
Höhe:
38
Verwendung für Produkt:
geeignet für alle Kassen
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
1
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Breite:
180
Herstellerproduktbezeichnung:
Münzrille
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
65
Verwendung für Münzwerte:
50 Cent
Artikelbezeichnung:
Münzrille
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.