Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa
Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa
Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa
Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa
Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa
Geldzähl Einsatz lgrau 262x160x30mm für Europa
Artikel-Nr.:
     C1137-161658000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     161658000
EAN/GTIN:
     4003801039251
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
WEDO® Ersatz-Münzeinsatz lichtgrau, für Geldzählkassette EUROPA und Zählbrett Modell 160 958049, Fassungsvermögen Hartgeld 125,75 EURO. Maße: 26,2 x 16,0 x 3,0 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
262
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Verwendung für Währung:
Euro
Tiefe:
160
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
125,75
Herstellerproduktbezeichnung:
Ersatz-Münzeinsatz
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Produkt:
Zählbrett 160958049 und 15065800
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
30
Wertskala vorhanden:
Ja
Anzahl der Reihen:
6
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Artikelbezeichnung:
Ersatz-Münzeinsatz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.