Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 77mm gewellt100 St. glanzverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammer 77mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 77mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 77mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 77mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Büroklammer 77mm gewellt100 St. glanzverzinkt
Artikel-Nr.:
     C1137-170124-DO
Hersteller:
     KDU
Herst.-Nr.:
     170124-DO
EAN/GTIN:
     4016563701243
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammer 77 mm gewellt. Aus Metall, glanzverzinkt, Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenklammer
Farbe:
silber | Silber
Ausführung der Form:
gewellte, runde Form
Werkstoff:
Metall, glanzvernickelt
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Länge:
77
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktenklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.