Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Pagin. B6/5,5mm 6-stellig Reiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Pagin. B6/5,5mm 6-stellig Reiner
Stempel Pagin. B6/5,5mm 6-stellig Reiner
Stempel Pagin. B6/5,5mm 6-stellig Reiner
Stempel Pagin. B6/5,5mm 6-stellig Reiner
Stempel Pagin. B6/5,5mm 6-stellig Reiner
Artikel-Nr.:
     C1137-200300-011
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     200300-011
EAN/GTIN:
     4011170000048
Suchbegriffe:
Numeroteur
Paginierer
Paginierstempel
Permanentstempel
WEDO® Paginiermaschine Reiner B6 5,5 mm. Aus Metall, hochglanz verchromt, 6-stellig mit Rädern aus Spezialguss. Blockzahlen mit Schaltung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 und 20 fach, zur fortlaufenden Nummerierung von Belegen etc. Die spezielle Räderteilung erlaubt einen Abdruck ohne vorlaufende Nullen. Mit selbstfärbenden Kissen in schwarz. Größe 15,5 x 4,4 x 4,5 cm.
Weitere Informationen:
Schaltkombination:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20x wiederholend
Artikelbezeichnung:
Paginiermaschine
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Nullen versenkbar:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Anzahl der Räder:
6
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Ziffern austauschbar:
Ja
Typbezeichnung der Schriftart:
Antiqua
Höhe der Schrift:
5.5
Farbe:
hochglanz-verchromt/schwarz
Material der Räder:
Spezialguss
Produkttypbezeichnung:
B6/5,5 mm
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
B6/5,5 mm
Schaltkombinationen:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 20x wiederholend
Herstellerprodukttyp:
B6/5,5 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Paginiermaschine
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.