Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO5153011 Herst.-Nr.: 20444 EAN/GTIN: 9008056779803 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen schwarz, Typ 6/53, 2er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 6/53 | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück/SB-Packung | Verwendung für Produkt: | 5203, 5253, 5440L | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Herstellerprodukttyp: | 6/53 | Produkttypbezeichnung: | 6/53 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,78* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 10,34* | € 15,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,39* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|