Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-TRO6502 Herst.-Nr.: 20446 EAN/GTIN: 9008056821052 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen blau/rot, Typ 6/50/2, 2er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 6/50/2 | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück/SB-Packung | Verwendung für Produkt: | 5430, 5430L, 5431, 5435 | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | blau-rot | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Herstellerprodukttyp: | 6/50/2 | Produkttypbezeichnung: | 6/50/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,435* | € 6,62* | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,80* | € 6,85* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,97* | € 7,09* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,295* | € 8,335* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,22* | € 8,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|