| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-20520101 Herst.-Nr.: 20520101 EAN/GTIN: 4003801858616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Mini-Tischstaubsauger, inklusive Batterien ... befreit Schreibtisch, Tastatur, Esstisch, Polster u.v.m. von Krümeln und Staub! Der kleine, handliche Helfer sorgt mit großer Saugkraft und kleinen Bürsten an der Unterseite für Sauberkeit. Ideal für kleine Saugarbeiten. Der abschraubbare Auffangbehälter ist leicht zu reinigen. Lieferung mit Gebrauchsanleitung und 2 x 1,5 V AA Mignon-Batterien in Einzelverpackung. Maße: ca. 6,3 cm hoch, Durchmesser 8,5 cm. Farbe: schwarz/weiß. Lieferung im Display mit 8 Stück. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 18,7 x 18,7 x 30,1 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Mini Tischstaubsauger W2D2 mit USB Anschluss | Artikelbezeichnung: | Tischschtaubsauger | Herstellerproduktbeschreibung: | Tischstaubsauger | Herstellerproduktbezeichnung: | Mini Tischstaubsauger W2D2 mit USB Anschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |