Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer Book f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Leseständer Book f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-211199
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     211199
EAN/GTIN:
     4003801728124
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
WEDO® Leseständer BOOK, farbig sortiert. Der bewährte BOOK-Leseständer ist in drei neuen transluzenten Farben erhältlich. Gefertigt aus stabilem Kunststoff mit vernickelten Bügeln. Die Schräglage ist stufenlos verstellbar. Lieferung in SB-Verpackung mit Euroloch. Maße: ca. 23,5 x 17,5 x 1,0 cm (zusammengeklappt). Sortiert in 3 Farben (6x blau, 4x rot und 2x apfelgrün).
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Leseständer
Produkt-Typbezeichnung:
BOOK
Farbe:
farbig sortiert (rot, grün, blau)
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
selbstklebend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Schräglage ist stufenlos verstellbar
Befestigungsart/Montage:
Klappmechanik
höhenverstellbar:
Nein
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Stellbügel vorhanden:
Ja
Fußplatte vorhanden:
Ja
Art der Befestigung/Montage:
Klappmechanik
Produkttypbezeichnung:
BOOK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.