Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchständer Holz Bambus br große Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchständer Holz Bambus br große Ausführung
Buchständer Holz Bambus br große Ausführung
Buchständer Holz Bambus br große Ausführung
Buchständer Holz Bambus br große Ausführung
Buchständer Holz Bambus br große Ausführung
Buchständer Holz Bambus br große Ausführung
Artikel-Nr.:
     C1137-2113107
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2113107
EAN/GTIN:
     4003801799223
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
WEDO Buchständer aus Bambus, vielseitig einsetzbar im Büro und in der Küche. Bambus ein schnell nachwachsender natürlicher Rohstoff ist ein nahezu perfektes Material im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Darüber hinaus ist Bambus unempfindlich und äußerst stabil. Robuste Metall-Scharniere sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Schräglage ist 4fach verstellbar. Maße: ca. 34,0 x 26,0 x 4,7 cm (zusammengeklappt). Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Buchständer
Produkt-Typbezeichnung:
Bambus
Befestigungsart/Montage:
Klappmechanik/Metallscharniere
Werkstoff:
Bambus/Metall
selbstklebend:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit robusten Metallscharnieren und vierfach verstellbarer Schräglage
höhenverstellbar:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Stellbügel vorhanden:
Ja
Fußplatte vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Bambus
Art der Befestigung/Montage:
Klappmechanik/Metallscharniere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.