Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer Ganzmetall f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Leseständer Ganzmetall f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-2117
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2117
EAN/GTIN:
     4003801049519
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
WEDO Leseständer Standardfarben. Stabile Ausführung mit vernickelten Metallbügeln und Unterteil aus Metall. Vielseitig einsetzbar in Schule, Hobby und Beruf - auch als Notenständer einsetzbar. Die Schräglage ist 3-fach verstellbar. VE 12 Stück, farbig sortiert in den Farben: blau, rot, grün,
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Metall-Leseständer
Artikelbezeichnung:
Metall-Leseständer
Farbe:
farbig sortiert (rot, grün, blau)
Werkstoff:
Metall
Befestigungsart/Montage:
Klappmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Boden aus lackiertem Metall, Bügel vernickelt. Schräglage 3-fach verstellbar
selbstklebend:
Nein
höhenverstellbar:
Nein
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Fußplatte vorhanden:
Ja
Stellbügel vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, konzepthalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.