Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Rollhocker Metall lgrau TÜV EN 14183-F RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C1137-212137
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212137
EAN/GTIN:
     4003801006383
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO® Rollhocker, lichtgrau (RAL 7035), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Bei Belastung steht der Rollhocker unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker Metall
Durchmesser oben:
295
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser unten:
435
Garantie gewährt:
Ja
Höhe belastet:
430
Höhe unbelastet:
440
geeignet für Teppichboden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Durchmesser (unten):
435
Durchmesser (oben):
295
Höhe (unbelastet):
440
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollhocker
Herstellerprodukttyp:
Rollhocker Metall
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.