Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Kunststoff TÜV/GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Rollhocker Kunststoff TÜV/GS
Artikel-Nr.:
     C1137-21226019
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     21226019
EAN/GTIN:
     4003801864907
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO® Rollhocker STEP, weißgrün (RAL 6019) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring. Auf den Kunststoffkorpus geben wir 10 Jahre Garantie. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F. Höhe unbelastet ca. 43,0 cm, Höhe belastet ca. 42,5 cm, Durchmesser oben ca. 29,0 cm, unten ca. 44,0 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
290
Artikelbezeichnung:
Rollhocker Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
STEP
Durchmesser unten:
440
Höhe belastet:
425
Garantie gewährt:
Ja
Höhe unbelastet:
430
Garantiedauer:
120 Monate
geeignet für Teppichboden:
Ja
Durchmesser (unten):
440
Höhe (unbelastet):
430
Durchmesser (oben):
290
Produkttypbezeichnung:
STEP
Herstellerprodukttyp:
STEP
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollhocker Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.