Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Hocker rot SITTOGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Teleskop-Hocker rot SITTOGO
Artikel-Nr.:
     C1137-212402
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212402
EAN/GTIN:
     4003801868455
Suchbegriffe:
Ausziehbarer Klapphocker
Ausziehhocker
Teleskop-Hocker
Teleskophocker
WEDO® SITTOGO® Teleskop-Hocker, flach zusammenschiebbar, mit Umhängegurt zum Mitnehmen, ziehen, drehen und der SITTOGO steht für Dich, in der Höhe variabel von 6,5 - 44 cm, ø 25,5 cm. Material: PA, PP, POM. Max. Tragkraft: 130 kg. Gehäusefarbe: rot. TÜV- und GS-geprüft (TÜV Süd).
Weitere Informationen:
Lumbalstütze oder Lordosestütze verstellbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Hocker
Produkt-Typbezeichnung:
SITTOGO
Sitzmöbelverstellbarkeit vorhanden:
Ja
Bauform:
kegelförmig
Farbe:
rot
Tiefe:
255
Masse (Gewicht):
1.398
Nettogewicht:
1398
Werkstoff:
PA
Breite des Sitzes:
255
Farbe der Sitzfläche:
rot
max. Höhe:
440
min. Sitzhöhe:
65
max. Sitzhöhe:
440
Anzahl der Platten:
1
Werkstoff des Gestelles:
PA
Werkstoff der Sitzfläche:
PA
Tiefe der Sitzfläche:
255
CE-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Befestigungstechnik:
Arretierung
Breite:
255
Beschreibung der Besonderheiten:
Teleskop-Hocker, flach zusammenschiebbar, mit Umhängegurt zum Mitnehmen. Ziehen, drehen und der SITTOGO steht - in der Höhe variabel von 6,5 - 44 cm, ø 25,5 cm. Max. Tragkraft: 130 kg.
Belastbarkeit:
130 kg
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Form des Fußkreuzes:
rund
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Fußkreuzes:
schwarz
Werkstoff des Fußkreuzes:
PA
EN-ISO-Norm vorhanden:
Nein
Taragewicht:
0.152
Bruttogewicht:
1.550
Gleiter vorhanden:
Nein
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Ja
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhenverstellbereich:
375
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Sitzwechselpolster vorhanden:
Nein
Sitztiefenfederung vorhanden:
Nein
Art der Sitzhöhenverstellung:
Zieh-/Dreh-Mechanismus
TÜV-Zeichen vorhanden:
Ja
min. Höhe:
65
Garantiedauer:
12 Monate
Produkttypbezeichnung:
SITTOGO
Norm vorhanden (in Anlehnung an EN-ISO):
Nein
Lumbal- oder Lordosestütze verstellbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Teleskop-Hocker
Herstellerprodukttyp:
SITTOGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.