Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2220 Herst.-Nr.: 2220 EAN/GTIN: 4007735022204 |
| |
|
| | |
| WEDO® Büroklammer 32 mm (Norica 575). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 1000 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer | Werkstoff: | Metall, galvanisiert | Ausführung der Form: | glatt, rund, mit Kugelenden | Ausführung des Gebindes: | Karton | Länge: | 32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,12* | € 9,58* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,30* | € 9,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,39* | € 9,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,41* | € 10,13* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,71* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00612* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|