Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 15 cm Kunststoff KUM L1 Softie Flex Extreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 15 cm Kunststoff KUM L1 Softie Flex Extreme
Lineal 15 cm Kunststoff KUM L1 Softie Flex Extreme
Lineal 15 cm Kunststoff KUM L1 Softie Flex Extreme
Lineal 15 cm Kunststoff KUM L1 Softie Flex Extreme
Artikel-Nr.:
     C1137-225.09.19
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     225.09.19
EAN/GTIN:
     4064900040876
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal 15 cm Softie-Flex Extreme. Extrem flexibles und widerstandsfähiges Material. Die Spezialeinfärbung erhöht den Kontrast zum Papier und führt dadurch zur besseren Linienerkennung. Präzisionsgeprägte Skalierung. Frei von gefährlichen Weichmachern. Lieferung in hängefähiger Einzelverpackung. (KUM L1)
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Spezialeinfärbung erhöht den Kontrast zum Papier und führt dadurch zur besseren Linienerkennung. Präzisionsgeprägte Skalierung. Frei von gefährlichen Weichmachern.
Produkttypbezeichnung:
Extreme
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Lineal Softie Flex
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
ohne
Herstellerprodukttyp:
Extreme
Herstellerproduktbezeichnung:
Lineal Softie Flex
Produkt-Typbezeichnung:
Extreme
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.