Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. glatt 580 2260 si
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1105000
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2260
EAN/GTIN:
     4007735022600
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammer 50 mm glatt (Norica 580-50). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
50
Werkstoff:
Metall, galvanisiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer
Ausführung der Form:
glatt, rund, mit Kugelenden
Ausführung des Gebindes:
Karton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,69*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,95*
2 Tage
55
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,99*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 4,09*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 2,42*
€ 4,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.