| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-245255010 Herst.-Nr.: 245255010 EAN/GTIN: 4003801860848 |
| |
|
| | |
| WEDO® Stifteköcher PENCIL, hellblau. Dieser originelle Stifteköcher in Form einer Buntstiftspitze ist ein echter Hingucker und bringt Farbe auf den Schreibtisch. Gefertigt aus stabilem Kunststoff - leicht zu reinigen. Maße: ca. 8,5 x 7,5 x 10,5 cm. Lieferung im attraktiven Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pencil hellblau | Farbe: | hellblau | Anzahl der Fächer: | 1 | Artikelbezeichnung: | Stifteköcher | Werkstoff: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkttypbezeichnung: | Pencil hellblau | Herstellerprodukttyp: | Pencil hellblau | Herstellerproduktbezeichnung: | Stifteköcher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer |
| | |
| |