Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Handy 1kg/10g ws Federwaage m. Wiegeteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Handy 1kg/10g ws Federwaage m. Wiegeteller
Waage Handy 1kg/10g ws Federwaage m. Wiegeteller
Waage Handy 1kg/10g ws Federwaage m. Wiegeteller
Waage Handy 1kg/10g ws Federwaage m. Wiegeteller
Artikel-Nr.:
     C1137-249101000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     249101000
EAN/GTIN:
     4003801784083
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Federwaage
Mechanische Waage
WEDO HANDY 1000. Die Federwaage Handy 1000 arbeitet in 10-Gramm-Schritten mit einer Tragkraft bis 1 kg und ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die Anzeige mit dem roten Zeiger ist gut ablesbar und wird durch ein Skalenfenster geschützt. Die Waage lässt sich mittels Nullstellschraube justieren. Maße: 14,0 x 10,0 x 16,5 cm, Wiegeteller 13,5 x 9,5 cm. Gewicht 332 g.
Weitere Informationen:
Höhe:
165
Produkt-Typbezeichnung:
Handy 1000
Breite der Waagschale:
135
Artikelbezeichnung:
Mechanische Waage
Tiefe:
100
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Nullstellschraube
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
140
Tragfähigkeit der Waage:
1000
Wiegegenauigkeit:
10
Produkttypbezeichnung:
Handy 1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.