Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox A6/200 gefüllt tr.bl incl. Karten und Register


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox A6/200 gefüllt tr.bl incl. Karten und Register
Karteibox A6/200 gefüllt tr.bl incl. Karten und Register
Karteibox A6/200 gefüllt tr.bl incl. Karten und Register
Karteibox A6/200 gefüllt tr.bl incl. Karten und Register
Artikel-Nr.:
     C1137-2506303
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2506303
EAN/GTIN:
     4003801802855
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
WEDO® Karteibox DIN A6. Die Karteiboxen sind aus transparentem, blauem Kunststoff gefertigt und mit einem Schnappverschluss ausgestattet. Sie werden mit einem alphabetischen Karton-Register und 100 Karteikarten, weiß, liniert, geliefert. Maße: 15,9 x 8,3 x 13,7 cm. Fassungsvermögen: ca. 200 Karten.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe:
transluzent blau
max. Anzahl der Karten:
200
Breite:
159
Tiefe:
83
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert)
Schloss vorhanden:
Nein
Farbe des Deckels:
transluzent blau
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Schnappverschluss und robustem Scharnier aus Stahlstift. Alphabetisches Karton-Register und 100 Karteikarten, weiß, liniert werden mitgeliefert
Verwendung für Kartenformat:
A6 quer
Höhe:
137
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.