| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-2507303 Herst.-Nr.: 2507303 EAN/GTIN: 4003801802824 |
| |
|
| | |
| WEDO® Karteibox DIN A7. Die Karteiboxen sind aus transparentem, blauem Kunststoff gefertigt und mit einem Schnappverschluss ausgestattet. Sie werden mit einem alphabetischen Karton-Register und 100 Karteikarten, weiß, liniert, geliefert. Maße: 12 x 7 x 9,6 cm. Fassungsvermögen: ca. 200 Karten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 96 | Farbe: | transluzent blau | Tiefe: | 70 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Schnappverschluss. Alphabetisches Karton-Register und 100 Karteikarten, weiß, liniert werden mitgeliefert | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert) | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Karten: | 200 | Breite: | 120 | Farbe des Deckels: | transluzent blau | Verwendung für Kartenformat: | A7 quer | Garantie gewährt: | Ja | Schloss vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 24 Monate | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |