| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-2508002 Herst.-Nr.: 2508002 EAN/GTIN: 4003801856247 |
| |
|
| | |
| WEDO® Lernkartei, ICE-rot. Flottes Design und hohe Funktionalität zeichnen diese pfiffige Lernkartei aus. Die A8-Karteibox für systematisches Lernen ist mit sechs variablen Stützplatten sowie 100 linierten Karten A8 ausgestattet. Insgesamt bietet sie Platz für bis zu 500 Karten. Der praktische Rolloverschluss gleitet beim Öffnen unter die Box. Eine Anleitung, wie man die Lernkartei zum systematischen Lernen effektiv einsetzt, befindet sich auf der Verpackung. Maße: 21,7 x 9,2 x 7,3 cm. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 217 | Farbe: | rot | Werkstoff: | Polypropylen | Höhe: | 73 | Schloss vorhanden: | Nein | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | 6 Stützplatten, 100 linierte Karteikarten A8 | Garantie gewährt: | Ja | Verwendung für Kartenformat: | A8 quer | Anzahl der Stützplatten: | 6 | Produkttypbezeichnung: | abheftbar | Garantiedauer: | 24 Monate | Farbe des Deckels: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Rolloverschluss gleitet beim Öffnen unter die Box. Mit sechs variablen Stützplatten und 100 linierten Karten. Bietet Platz für bis zu 500 Karten. | Artikelbezeichnung: | Lernkartei | Breite: | 92 | max. Anzahl der Karten: | 500 | Produkt-Typbezeichnung: | abheftbar | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | 6 Stützplatten, 100 linierte Karteikarten A8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |