Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Lernkartei A8 für 500 Karten, inkl. 100 Karten, grau
Artikel-Nr.:
     C1137-2508012
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2508012
EAN/GTIN:
     4003801856308
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
WEDO® Lernkartei, ICE-grau. Flottes Design und hohe Funktionalität zeichnen diese pfiffige Lernkartei aus. Die A8-Karteibox für systematisches Lernen ist mit sechs variablen Stützplatten sowie 100 linierten Karten A8 ausgestattet. Insgesamt bietet sie Platz für bis zu 500 Karten. Der praktische Rolloverschluss gleitet beim Öffnen unter die Box. Eine Anleitung, wie man die Lernkartei zum systematischen Lernen effektiv einsetzt, befindet sich auf der Verpackung. Maße: 21,7 x 9,2 x 7,3 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
73
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Lernkartei
Tiefe:
217
Werkstoff:
Polypropylen
Anzahl der Stützplatten:
6
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
6 Stützplatten, 100 linierte Karteikarten A8
Breite:
92
Beschreibung der Besonderheiten:
Rolloverschluss gleitet beim Öffnen unter die Box. Mit sechs variablen Stützplatten und 100 linierten Karten. Bietet Platz für bis zu 500 Karten.
max. Anzahl der Karten:
500
Verwendung für Kartenformat:
A8 quer
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Deckels:
weiß
Schloss vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.