| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-2508303 Herst.-Nr.: 2508303 EAN/GTIN: 4003801802442 |
| |
|
| | |
| Karteibox, Karteikasten, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert), Mit Schnappverschluss. Alphabetisches Karton-Register und 100 Karteikarten, weiß, liniert werden mitgeliefert, max. Anzahl der Karten: 150 1, Verwendung für Kartenformat: A8 quer, Größe (B x H x T): 85 mm, 75 mm, 52 mm, Garantie gewährt, Garantiedauer: 24 Monate, Farbe/Farbe des Deckels: transluzent blau, transluzent blau, Art der Verpackung und Inhalt: Einzelkarton, 1 1 Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent blau | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Schnappverschluss. Alphabetisches Karton-Register und 100 Karteikarten, weiß, liniert werden mitgeliefert | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert) | Farbe des Deckels: | transluzent blau | Verwendung für Kartenformat: | A8 quer | max. Anzahl der Karten: | 150 | Garantie gewährt: | Ja | Schloss vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 24 Monate | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile): | Alphabetisches Kartonregister und 100 Karteikarten (weiß, liniert) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |