Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Kugelschreiber Einhorn Boxer Lucky Punch mit LED f.sort.
Artikel-Nr.:
     C1137-2522299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2522299
EAN/GTIN:
     4003801871707
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
WEDO® Einhorn-Kugelschreiber- „Lucky Punch“ in rosa und weiß sind durch das LED-Licht in der Nase und die mechanische Boxfunktion der Arme etwas ganz besonderes. Durch Drücken der beiden Hebel am Stiftrücken lassen sich die Arme einzeln mechanisch bewegen und die Nüstern leuchten dank der im Kopf integrierten Batterie rot auf. Die nicht einziehbare Kugelschreibermine (Ø Kugel ca.1 mm) schreibt mit blauer Tinte und wird durch den Verschlußdeckel in Stiftfarbe geschützt. Inkl. Batterien (2 x LR41) und Hangtag an jedem Stift. Batterien und Mine sind nicht austauschbar. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Im Display mit je 12 Einhornkugelschreibern in weiß und 12 in rosa. Display: (L/B/H) ca. 18,5 x 14 x 31,0 cm geöffnet, geschlossen ca. 18,5 x 14,5 x 20,5 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch Drücken der beiden Hebel am Stiftrücken lassen sich die Arme mechanisch bewegen. Die Nüstern leuchten dank der im Kopf integrierten Batterie rot auf. Batterien und Mine sind nicht austauschbar.
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
1 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Lucky Punch
Farbe des Schaftes:
Farbig sortiert (weiß und rosa)
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
Einwegmine
Produkttypbezeichnung:
Lucky Punch
Herstellerprodukttyp:
Lucky Punch
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.