| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-252330699 Herst.-Nr.: 252330699 EAN/GTIN: 4003801871783 |
| |
|
| | |
| WEDO® löschbarer Textmarker „wedowonder“. 6 Marker im Set in attraktiven Farben (gelb, rosa, lila, violett, blau, türkis), die ähnlich wie mit einem Tintenkiller, weg zu löschen sind … Die jeweilige Farbe verschwindet, wenn die Rückseite des jeweiligen Markers eingesetzt wird, praktisch spurlos. Lösungsmittelfrei. 6 Marker im Set. Maße Einzelstift: L= 13,40 cm Ø1,60 cm, Verpackung 6er-Set: 7,50 x 1,60 x 13,60 cm. 12 Sets im kleinen, kompakten Theken-Display. Display geschlossen: 21,50 x 7,70 x 14,00 cm, aufgestellt: 21,50 × 7,70 × 24,50 cm. Weitere Informationen: | | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | gelb, türkis, blau, violett, lila, pink | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe: | gelb, türkis, blau, violett, lila, pink | Strichstärke: | 2 mm, 3 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit der abgeflachten Spitze sind 2 Strichstärken möglich: 2 mm und 3 mm. | inkjet geeignet: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker löschbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | schattenfrei kopierbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | wedowonder | lichtbeständig gegeben: | Nein | Garantiedauer: | 12 Monate | nachfüllbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | wedowonder | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |