Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Kreativ-Marker Gold+Outline 6er Set sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-252700699
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     252700699
EAN/GTIN:
     4003801870656
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
WEDO® Kreativmarker Gold+Outline, das kreative Gestalten von netten Grußbotschaften oder das Schreiben von Karten fällt damit ganz leicht. Auch zum Bemalen von Steinen geeignet. Der goldene Schriftstrich wird nach kurzem Aufdrücken der Miene beim Schreiben oder Malen von einer dünnen farbigen Außenlinie umrandet. Die gesamte Strichstärke liegt je nach Druck zwischen 1-2 mm. Das Set umfasst 6 Stifte in Magenta, Gelb, Grün, Hellblau, Lila und Schwarz. Im attraktiven, kompakten Theken-Display sind 8 Sets enthalten. Stift-Maße: ca. Durchmesser 1,1 cm x 14,1 cm lang, 6-er Verpackung (L/B/H): ca. 18 x 7 x 2 cm, Display (L/B/H) ca. 14,5 x 15 x 27 cm.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Der goldene Schriftstrich wird nach kurzem Aufdrücken der Miene beim Schreiben oder Malen von einer dünnen farbigen Außenlinie umrandet. Die gesamte Strichstärke liegt je nach Druck zwischen 1-2 mm.
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1-2 mm
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Nein
Farbe des Schaftes:
Entsprechend der Schreibfarbe
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz, Violett, Blau, Grün, Gelb und Rosarot
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis mit Farbpigmenten und Metallmischung
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Kreativmarker
lichtbeständig gegeben:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Gold+Outline
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Gold+Outline
Artikelbezeichnung:
Kreativmarker
Produkttypbezeichnung:
Gold+Outline
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.