Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Letter Pen Puzzle Mine blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Letter Pen Puzzle Mine blau
Letter Pen Puzzle Mine blau
Letter Pen Puzzle Mine blau
Letter Pen Puzzle Mine blau
Artikel-Nr.:
     C1137-253303
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     253303
EAN/GTIN:
     4003801867762
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
WEDO® LetterPen PUZZLE Ersatzmine. Fein schreibende Kugelmine. Schreibfarbe: Blau. Länge: ca. 11 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Letter Pen Puzzle
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine
Verwendung für Produkt:
Letter Pen Puzzle
Garantie gewährt:
Ja
Länge:
110
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
253303
Garantiedauer:
12 Monate
Produkttypbezeichnung:
Letter Pen Puzzle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9588*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,74485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,4588*
€ 11,25597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,2188*
€ 10,97037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,3988*
€ 9,99457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,1088*
€ 9,64947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,8888*
€ 9,38767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,9588*
€ 7,09097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.