Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leselampe mobil si LED mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Leselampe mobil si LED mit Batterien
Artikel-Nr.:
     C1137-2541054
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2541054
EAN/GTIN:
     4003801789231
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Arbeitsplatzlampe
WEDO® Mobile LED-Leselampe mit Clip. Die neue Leselampe von WEDO® ist klein, leicht, handlich und riesig in der Leistung. Denn die neue LED-Technologie garantiert nicht nur einen äußerst sparsamen Batterieverbrauch, sondern auch superhelles Licht und lange Lebensdauer. Der Clip hat eine große Sperrweite von ca. 30 mm und lässt sich somit fast überall sicher befestigen. Der lange, biegsame Hals ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Ob im Bett oder unterwegs, im Flugzeug oder in der Bahn, überall dort, wo eine mobile Lichtquelle benötigt wird, ist diese Leselampe eine tolle Lösung oder Geschenkidee. Farbe: silber. Lieferung im transparenten Geschenkkarton mit 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Verpackungsgröße ca. 10 x 4,5 x 14,7 cm. Gewicht inkl. Batterien ca. 70 g.
Weitere Informationen:
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
360
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Breite des Leuchtenfußes:
4.0
Armlänge (unten):
2.2
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
24.2
Farbe:
Silber | silber
Länge des Leuchtenfußes:
7.2
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. zulässige Leistung:
0,14
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Mobile LED-Leselampe mit Clip
Höhe der Arbeitsstellung:
25.5
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
ohne
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
360
Tischklemme vorhanden:
Ja
Armlänge oben:
24.2
Armlänge unten:
2.2
Höhe Arbeitsstellung:
25.5
max. zul. Leistung:
0,14
Artikelbezeichnung:
Mobile LED-Leselampe mit Clip
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.