| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-2564400 Herst.-Nr.: 2564400 EAN/GTIN: 4003801869629 |
| |
|
| | |
| WEDO® 4-Farb-Roller-Pen - weiß, radierbar, inkl. 4 auswechselbaren Minen in rot, blau, grün und schwarz. Mit den neuen 4-Farb-Roller-Pens von WEDO® kommt Farbe ins Spiel und das Listenschreiben oder Kalendereintragen fällt ganz leicht. Vor allem, wenn mal was schief geht, denn dann kommt der praktische Radierer am Schaftende des Stifts zum Einsatz und macht alles wieder unsichtbar. Leichtes Gehäuse mit gummierter Griffzone, extra leichtes Gleiten übers Papier, Kugeldurchmesser 0,7 mm, Strichstärke 0,5 mm. Die Farbminen sind jeweils austauschbar. Farbe: weiß. Stiftlänge: 14,7 cm. Einzelverpackung aus Karton. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-Farb-Roller-Pen, radierbar, inkl. 4 auswechselbaren Minen in rot, blau, grün und schwarz. Praktische Radierer am Schaftende. Gummierter Griffzone. | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Roller-Pen | Ausführung der Vorschubmechanik: | Schiebemechanik | Garantie gewährt: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | radierbar | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz, rot, blau und grün | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Gummierte, rutschfeste Griffzone | Farbe des Schaftes: | weiß | Typbezeichnung der Mine: | 25644101, 25644102, 25644103 und 25644104 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze (Kugel) | Strichstärke: | 0.5 | Mine auswechselbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Garantiedauer: | 12 Monate | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Mine | Herstellerproduktbezeichnung: | 4-Farb-Roller-Pen | Herstellerprodukttyp: | radierbar | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | radierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, mehrfarbkugelschreiber |
| | |
| |