Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Touchpen Mini f. sortiert Edition 2021
Artikel-Nr.:
     C1137-26115071
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26115071
EAN/GTIN:
     4003801869421
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
WEDO® Touch Pen MINI 2-in-1 - Summeredition 2021. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touchscreens. Klein und handlich - nur 10 cm lang. Die extra schmale, weiche Gummispitze ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Metallmine im D1-Format. Mit glänzender Oberfläche in attraktivem Farbverlauf für modebewusste Smartphone-Fans. Die Farben Sonnengold, Skyblue, Mocca und Sand inspirieren und wecken Sommergefühle. Lieferung im attraktiven Keildisplay mit 16 Touch Pens. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 12,5 x 12,5 x 27,5 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik und einer blauen Metallmine im D1-Format
Stärke der Feinmine:
1 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Summer Edition 2021
Farbe des Clips:
silber
Artikelbezeichnung:
Touch Pen Mini
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Garantie gewährt:
Ja
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Material des Schaftes:
metall
Farbe des Schaftes:
Farbig sortiert: Flieder, Skyblau, Mattsilber, Rose
Material des Clips:
metall
Radierer vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Dicke der Feinmine:
1 mm
Produkttypbezeichnung:
Summer Edition 2021
Herstellerprodukttyp:
Summer Edition 2021
Herstellerproduktbezeichnung:
Touch Pen Mini
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,39008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 5,64938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,93008*
€ 128,4368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,25008*
€ 125,2476
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,33008*
€ 124,1528
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,41008*
€ 123,058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,04*
€ 119,0476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,10*
€ 115,549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,39008*
€ 107,5642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.