Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Touchpen Pioneer ws KS mit Großraummine
Artikel-Nr.:
     C1137-26125000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26125000
EAN/GTIN:
     4003801805184
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
WEDO® Touch Pen Pioneer 2-in-1, leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PC's, wie Apple iPhone und iPad. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Großraummine aus Metall im Parkersystem. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile. Farbe: weiß. Lieferung im schwarzen Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Touch Pen Pioneer 2-in-1
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Material des Clips:
metall
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
metall
Stärke der Feinmine:
1 mm
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik
Dicke der Feinmine:
1 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Touch Pen Pioneer 2-in-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.