Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker NEON f.sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-26161099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26161099
EAN/GTIN:
     4003801864983
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
WEDO® 3 in 1: Touchpen, Kugelschreiber und Textmarker. Sehen und gesehen werden - im trendigen Neondesign mit dem 3in1 Kugelschreiber mit Touchpen an der Stiftspitze und Textmarker-Funktion am Stiftende. Der Marker ist entsprechend der Stiftfarbe in Neongelb, Neongrün, Neonpink und Neonorange erhältlich. Die Farbe der nichtauswechselbaren Kugelschreibermine ist blau. Die Touchpen-Funktion finden Sie an der Stiftspitze. Ein stabiler Clip erlaubt die Befestigung an Block oder Mappe. Lieferung im Display (Maße L/B/H 13 x 17,5 x 29 cm) sortiert mit 4 x 6 Farben (24 Stück). Farben: neongelb, neongrün, neonpink und neonorange. Stift-Maße: ca. 14 x 1,7 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibfunktionen:
2
Produkt-Typbezeichnung:
NEON
Artikelbezeichnung:
3in1 Touchpen, Kugelschreiber und Textmarker
Ausführung der Griffzone:
abgeschrägt
Farbe des Clips:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit Touchpen an der Stiftspitze und Textmarker-Funktion am Stiftende. Der Marker ist entsprechend der Stiftfarbe in Neongelb, Neongrün, Neonpink und Neonorange erhältlich. Kugelschreibermine nicht auswechselbar.
Stärke der Feinmine:
1 mm
Garantie gewährt:
Ja
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Schreibfarbe der Leuchtmarkermine:
neonfarbig
Material des Schaftes:
Kunststoff
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Produkttypbezeichnung:
NEON
Dicke der Feinmine:
1 mm
Herstellerprodukttyp:
NEON
Herstellerproduktbezeichnung:
3in1 Touchpen, Kugelschreiber und Textmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,49912*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,47913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,3492*
€ 57,53555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,0192*
€ 57,14285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93912*
€ 54,66755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,29904*
€ 50,33586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,25912*
€ 49,09835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,49912*
€ 42,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.