| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-2617001 Herst.-Nr.: 2617001 EAN/GTIN: 4003801871363 |
| |
|
| | |
| WEDO® Tablet-Pen ‘‘3 for all“ - Einzelverpackung Tablet-Pen schwarz mit 3 Anwendungsmöglichkeiten: 1. die Disc-Spitze für alle iPads, iPhones, Kindles, Android Tablets, Smartphones und anderen Touchscreens mit kapazitivem Display für präzises Arbeiten auf dem Tablet, 2. der leichtläufige Kugelschreiber (Mine blau, nicht austauschbar) und 3. die leitende Touchspitze zum schnellen Tippen und Scrollen für Smartphone oder Tablet auf dem einen der beiden magnetischen Deckel. Wichtiger Hinweis zur Anwendung: Handfläche nicht auf dem Bildschirm ablegen, da das Signal des Stifts sonst nicht vom Touchscreen erkannt wird. Normalerweise verursacht der Tablet-Stift keine Kratzer auf dem Touchscreen, wir empfehlen jedoch, einen Bildschirmschutz zu verwenden. Sollte die Disc-Spitze beschädigt sein, kann diese mit Ersatzspitze Art.-Nr. 261 7070 ausgetauscht werden. Maße Stift: Ø 0,90 x 15,80cm, Verpackung 2,9 x 1,8 x 16,3 cm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Tablet-Pen Universal 3-in-1 | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Griffzone: | geriffelte Griffzone aus Metall | Artikelbezeichnung: | Touchpen | Farbe des Schaftes: | schwarz | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | blau | Garantie gewährt: | Ja | Material des Schaftes: | metall | Dicke der Feinmine: | 1 mm | Material des Clips: | kein Clip vorhanden | Garantiedauer: | 24 Monate | Beschreibung der Besonderheiten: | 3 Anwendungsmöglichkeiten: 1. Disc-Spitze für alle Tablets und Smartphones und anderen Touchscreens mit kapazitivem Display, 2. Kugelschreiber, 3. leitende Touchpenspitze auf dem magnetischem Deckel | Anzahl der Schreibfunktionen: | 1 | Stärke der Feinmine: | 1 mm | Produkt-Typbezeichnung: | Tablet-Pen Universal 3-in-1 | Herstellerproduktbezeichnung: | Touchpen | Herstellerprodukttyp: | Tablet-Pen Universal 3-in-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, multifunktions-kugelschreiber stylus, multifunktions kugelschreiber, wedo multifunktionsstift |
| | |
| |