Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Schlüsselring
>
Artikel
Gürtelclip 28mm cr mit ausziehbarer Schnur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1137-2624028
Hersteller:
WEDO
Herst.-Nr.:
2624028
EAN/GTIN:
4003801798615
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
WEDO Gürtel-Clip aus Metall mit ausziehbarer, geflochtener Stahlschnur und Federring zur Befestigung von Schlüsseln. Die 60 cm lange Schlüsselkette rollt sich nach dem Ausziehen von selbst wieder auf. Der Gürtel-Clip ist ideal für alle, die einen Schlüssel sehr häufig benutzen, denn er macht das Auf- und Abschließen schnell und unkompliziert. Gehäuse-Durchmesser 30 mm. Maße; 3,0 x 1,5 x 5,5 cm. Farbe: Chrom.
... >
WEDO
>
Work Line
>
Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
,
Schlüsselring
,
wedo schlüsselringe 30mm
,
federring ohne norm
,
wedo gürtelclip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen