Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselhalter si 2 Ringe mit Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselhalter si 2 Ringe mit Kupplung
Schlüsselhalter si 2 Ringe mit Kupplung
Schlüsselhalter si 2 Ringe mit Kupplung
Schlüsselhalter si 2 Ringe mit Kupplung
Schlüsselhalter si 2 Ringe mit Kupplung
Artikel-Nr.:
     C1137-26251526
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26251526
EAN/GTIN:
     4003801854847
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger metall silber
schlüssel anhänger
WEDO® Schlüsselhalter mit Kupplung, trennbar in zwei Schlüsselringe. Ideal, wenn nicht alle Schlüssel benötigt werden. Material: Metall, vernickelt. Farbe: silber. Maße: ca. 8,0 x 2,5 x 1,1 cm, Schlüsselringe Durchmesser ca. 2,5 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit Kupplung
Artikelbezeichnung:
Schlüsselhalter
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.