Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Artikel
Schlüsselanhänger sw mit Ring 18mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1137-262801801
Hersteller:
WEDO
Herst.-Nr.:
262801801
EAN/GTIN:
4003801041377
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
WEDO Schlüsselanhänger schwarz. Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schlüsselanhänger mit Ring (Ø 18 mm)
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselanhänger mit Ring (Ø 18 mm)
... >
WEDO
>
Work Line
>
Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
wedo schlüsselanhänger schwarz
,
schlüssel anhänger
,
schlüssel-anhänger kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,01 Packungen
€ 779,57*
€ 927,6883
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 643,34*
€ 765,5746
pro Packung
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen