Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Schlüsselanhänger rt mit Ring 18mm
Artikel-Nr.:
     107-053352
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262801802
EAN/GTIN:
     4003801041360
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüssel-anhänger
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger rot. Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schlüsselanhänger mit Ring (Ø 18 mm)
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselanhänger mit Ring (Ø 18 mm)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,70*
7 Tage
1
0,01
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,15*
€ 16,42*
0,01
pro Packung
€ 4,95*
ab € 540,60*
€ 643,62*
0,01
pro Packung
€ 4,95*
ab € 685,32*
€ 810,75*
0,01
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1.059,57*
€ 1.216,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.