Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Artikel
Schlüsselanhänger or mit Ring 18mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1137-262801806
Hersteller:
WEDO
Herst.-Nr.:
262801806
EAN/GTIN:
4003801041353
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger orange. Aus Kunststoff, mit Ring (18 mm), zur übersichtlichen Kennzeichnung Ihrer Schlüssel. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Gepackt zu 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schlüsselanhänger mit Ring (Ø 18 mm)
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselanhänger mit Ring (Ø 18 mm)
... >
WEDO
>
Work Line
>
Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
schlüssel-anhänger kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,01 Packungen
€ 806,73*
€ 960,0087
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 657,72*
€ 782,6868
pro Packung
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen