Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt
Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt
Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt
Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt
Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt
Zettelbox 10x10cm ra Kunststoff gefüllt
Artikel-Nr.:
     C1137-2702650
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2702650
EAN/GTIN:
     4003801008417
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Zettelbox rauchglas, aus bruchfestem ABS Kunststoff (9,5 x 9,5 cm), optisch ansprechend und praktisch. Das ca. 700 Blatt holzfrei weiße Notizpapier (9 x 9 cm) nimmt alle wichtigen Notizen und Memos auf.
Weitere Informationen:
gefüllt:
Ja
Tiefe:
95
Höhe:
95
Breite:
95
Werkstoff:
Kunststoff
Deckel vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
700
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
gefüllt mit weißem Papier
Artikelbezeichnung:
Zettelbox
Farbe:
Rauchglas
Garantiedauer:
24 Monate
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,33004*
€ 56,32275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,63004*
€ 49,53975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,17004*
€ 46,61235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,97004*
€ 45,18435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.