Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9x9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9x9cm
Artikel-Nr.:
     C1137-27026500
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     27026500
EAN/GTIN:
     4003801010182
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Ersatzpapier für Zettelboxen. Notizpapier holzfrei weiß, 9 x 9cm, ca. 700 Blatt lose eingeschweißt
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
70
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Artikelbezeichnung:
Zettelbox Ersatzpapier
Anzahl der Blätter:
700
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Papierformat:
9 x 9
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox Ersatzpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,0063* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.