| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-270265001 Herst.-Nr.: 270265001 EAN/GTIN: 4003801013282 |
| |
|
| | |
| WEDO Zettelbox schwarz, aus bruchfestem ABS Kunststoff (9,5 x 9,5 cm), optisch ansprechend und praktisch. Das ca. 700 Blatt holzfrei weiße Notizpapier (9 x 9 cm) nimmt alle wichtigen Notizen und Memos auf. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Deckel vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz | gefüllt: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 700 | Garantiedauer: | 24 Monate | Artikelbezeichnung: | Zettelbox | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | gefüllt mit weißem Papier | Verwendung für Papiergrößen: | 9 x 9 cm | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Herstellerproduktbezeichnung: | Zettelbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |