Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelklotz geleimt ws 700 Bl. 9x9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelklotz geleimt ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelklotz geleimt ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelklotz geleimt ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelklotz geleimt ws 700 Bl. 9x9cm
Zettelklotz geleimt ws 700 Bl. 9x9cm
Artikel-Nr.:
     C1137-27026520
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     27026520
EAN/GTIN:
     4003801022932
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
WEDO Notiz-Zettelklotz geleimt. Weißes, holzfreies Papier 9 x 9 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
geleimt
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelklotz
Papierformat:
9 x 9
Anzahl der Blätter:
700
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Artikelbezeichnung:
Zettelklotz
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,0068* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.