Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm
Zettelbox Ersatzpapier ws 700 Bl. 9,9x9,9cm
Artikel-Nr.:
     C1137-27026540
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     27026540
EAN/GTIN:
     4003801035253
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Ersatzpapier für Zettelboxen. Notizpapier holzfrei weiß, 9,9 x 9,9 cm, ca. 700 Blatt lose eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Papierformat:
9,9 x 9,9
Flächenmasse des Papiers:
70
Anzahl der Blätter:
700
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Zettelbox Ersatzpapier
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox Ersatzpapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,00696* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.