Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender sw rund mit Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender sw rund mit Klammern
Klammernspender sw rund mit Klammern
Klammernspender sw rund mit Klammern
Klammernspender sw rund mit Klammern
Klammernspender sw rund mit Klammern
Artikel-Nr.:
     C1137-270401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     270401
EAN/GTIN:
     4003801780856
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
WEDO Magnet-Klammernspender schwarz, inkl. Büroklammern. Aus bruchsicherem ABS Kunststoff, sorgt er für Ordnung auf dem Schreibtisch. Der eingebaute Zentralmagnet hält die Klammern immer Griffbereit. Höhe 73 mm, Durchmesser 60 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet-Klammernspender
Höhe:
60
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe der Klammern:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Klammernspender ist mit einem Zentralmagnet ausgestattet und bietet eine großes Fassungsvermögen. 3 Jahre Garantie
Durchmesser:
73
Klammern vorhanden:
Ja
Material der Klammern:
Metall
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe der Klammer:
silber
Klammer vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.