| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-271751599 Herst.-Nr.: 271751599 EAN/GTIN: 4003801799599 |
| |
|
| | |
| WEDO Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand. Maße: ca. 11,8 x 4,7 x 1,4 cm, Gewicht: 48 g. Farbe: sortiert (schwarz, transluzent rot und transluzent blau), inkl. 2 x 3V CR1220-Batterien. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Rechtecklupe mit LED Beleuchtung | Herstellerproduktbezeichnung: | Rechtecklupe mit LED Beleuchtung |
|
| | |
| | | |
| |