Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Lupenlampe mit LED sw Vergrößerung 2+4fach
Artikel-Nr.:
     C1137-27175201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     27175201
EAN/GTIN:
     4003801799155
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
WEDO Tischlupe mit LED-Lampe - ideal für filigrane Arbeiten. Ob zum Basteln, Nähen, Sticken, im Modellbau oder bei diversen Elektroarbeiten, diese praktische Tischlupe schafft perfekte Arbeitsbedingungen. Die große, rahmenlose Kunststoff-Linse (Durchm. 10,2 cm) vergrößert 2fach, die kleinere, integrierte Linse 4fach. Die separate LED-Lampe spendet mit 4 LED's superhellles Licht. Beide - Lupe und Lampe - können durch den flexiblen Hals optimal eingestellt werden. Auch eine Befestigung an der Tischkante ist dank abnehmbarer Klemme möglich. Lieferung mit 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven Geschenkkarton mit Sichtfenster. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tischlupe mit LED Licht
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischlupe mit LED Licht
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.