Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Lupe rund beleuchtet LED 90mm incl. Batt. 3-fach ws.sw.
Artikel-Nr.:
     C1137-2717550
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717550
EAN/GTIN:
     4003801860015
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
WEDO® PROFI-Lupe mit 3 LEDs, Linsen-Durchmesser 9 cm, Vergrößerung 2,5x, 4,5x und 12x, inkl. Batterien. Leichte Leselupe mit ergonomischem Handgriff, großem Sichtfeld und 3 LEDs. Die hochwertige Acryllinse mit 9 cm Durchmesser vergrößert 3-fach, die beiden Zusatzlinsen mit 2 cm Durchmesser vergrößern 4,5x und 12x. Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar. Das zuschaltbare LED-Licht hellt den Text auf und sorgt auch bei Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung. Farbe: weiß/schwarz, Maße: ca. 22,4 x 9,5 x 3,5 cm, Gewicht inkl. Batterien: ca. 130 g, Lieferung inkl. 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven SB-Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Leselupe
Produkttypbezeichnung:
PROFI-Lupe mitt 3 LEDs
Herstellerprodukttyp:
PROFI-Lupe mitt 3 LEDs
Herstellerproduktbezeichnung:
Leselupe
Produkt-Typbezeichnung:
PROFI-Lupe mitt 3 LEDs
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.