| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-2717602 Herst.-Nr.: 2717602 EAN/GTIN: 4003801862101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Leuchtlupen SWING-IT mit 3-facher Vergrößerung, rot-metallic. Die Linse dieser eleganten Lupen verbirgt sich - vor Schmutz und Kratzern gesichert - im schützenden Kunststoffgehäuse. Sie lässt sich leicht seitlich aus dem Gehäuse herausschwenken. Das extrahelle weiße LED-Licht wird dabei automatisch eingeschaltet und geht nach dem Zurückschwenken wieder aus. Die ca. 4,8 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand. Maße: ca. 11,2 x 5,0 x 1,3 cm, Gewicht: 52 g. Lieferung inkl. 2 x 3V CR2016-Batterien auf attraktiver SB-Karte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Swing-it | Artikelbezeichnung: | Leuchtlupe mit LED | Herstellerproduktbezeichnung: | Leuchtlupe mit LED | Herstellerprodukttyp: | Swing-it | Produkt-Typbezeichnung: | Swing-it |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |