| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-271771554 Herst.-Nr.: 271771554 EAN/GTIN: 4003801803036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® TRIZETTE® - Lupenpinzette mit LED-Beleuchtung. Mit dieser neuen Lupenpinzette entgeht Ihnen nichts mehr! Das extrahelle weiße LED-Licht wird bei Bedarf eingeschaltet. Die ca. 3,2 cm große Kunststofflinse vergrößert 4fach. Maße ca. 14 x 4 x 2 cm, Farbe silber, Gewicht 27 g. Lieferung inkl. 3 Knopfzellen LR44. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Trizette mit LED | Artikelbezeichnung: | Lupenpinzette | Herstellerprodukttyp: | Trizette mit LED | Herstellerproduktbezeichnung: | Lupenpinzette | Produkt-Typbezeichnung: | Trizette mit LED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |