Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
Artikel-Nr.:
     C1137-2751
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2751
EAN/GTIN:
     4003801008806
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen wedo
WEDO Fußstütze RELAX lichtgrau (RAL 7035). Aus bruchsicherem Polystyrol mit stufenloser Höhenverstellung. Ausgestattet mit einer Aussparung (22 x 12 x 2 cm) für den Einsatz eines Fußschalters (z.B. Diktiergerät). Standfest und rutschsicher durch aufgerauhte Trittfläche (45 x 35 cm). Diese Fußstütze entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze, der DIN-Norm 4556 und ist GS-geprüft. 3 Jahre Garantie. (Die Fußstütze wird demontiert geliefert). Höhenverstellung vorne von 40 bis 150 mm, hinten von 70 bis 210 mm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Relax
Breite:
490
Höhe:
190
Werkstoff:
bruchsicheres Polystyrol
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Farbe:
lichtgrau
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausgestattet mit einer Aussparung (22 x 12 x 2 cm) für den Einsatz eines Fußschalters (z.B. Diktiergerät). Höhenverstellung (stufenlos) vorne von 40 bis 150 mm, hinten von 70 bis 210 mm.
Höhe des Verstellbereichs hinten:
210
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Höhe des Verstellbereichs vorne:
40
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
beheizbar:
Nein
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fußstützen
Die besten Konditionen aller 49 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.